Beli kertas hvs warna warni di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Carla Craft Kertas HVS Warna Warni (Kertas Fotocopy)atribut:
- Color: Assorted Color
- Senator Kunci Torsi 1/4 inchDeskripsi:Reversible ratchet head. Click & Snap action indicates when the preset torque level has been reached. Engraved kgf.m and Nm scale on barrel. Micrometer type sleeve allows preset torque values to be accurately set. Manufactured to ISO 6789:2003 (BS EN 26789:2003).atribut:
- Torque Wrench Type: Adjustable Clicking Presetable Ratchet Reversible
- Drive Shape: Square
- Weight Each: 0.78kg
- Drive Size: 1/4in.
- Accuracy: +/- 4%
- Includes: Moulded Carry Case
- Overall Length (mm): 280
- Torque Range (N m): 5 to 25
- Arcadia Tempat Sampah PedalDeskripsi:Metal Bucket, tiang didalam, tutup, engsel, kawat,injakan semuanya bahan stainless steel
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Snap-on Drive Newton Meter Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/2inchatribut:
- Square Drive (inch): 1/2
- Swing Arc: 4.5°
- Ratchet Service Kit: RKRS80A
- Head Width (inch): 1-5/8
- Range, maximum (nm): 200
- Country of Origin: USA
- Gear Teeth: 80
- Head Depth (inch): 3/4
- Head Style: Fixed Ratchet
- Increment (N m): 2
- Length (inch): 19
- Overall Length (mm): 482.6
- Range, minimum: 40 N•m
- Storage Case: PBQD3
- Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- Carla Craft Craft Punch CP-1Deskripsi:Small Size Craft Punch
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- TRG Kertas Concorde A4 90gsmatribut:
- Material: Concorde Paper 90gr
- Size (cm): 21x29.7
- Contents: 10 Sheets
- Non Brand Rak Pendingin Makananatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 370x270x20
- Frame (mm): Ø5
- Mesh (mm): Ø2.3
- Finishing: Zinc Plating
- Daiichi Map L DCS A4atribut:
- Size: A4
- Euro Amplas Roll Bangunanatribut:
- Width (inch): 4
- Length (m): 45
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure GaugeDeskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- Sinar Dunia Kertas HVS Warna A4 70gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Size: A4
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- MGM Electric Motor B5Deskripsi:BM series motors are equipped with DC brake coil. DC brake coil is supplied through a rectifier located in the terminal box (standard voltage supply is 230V 50/60Hz). The rectifier is provided with over-voltage protection devices. The brake torque remains the same in both directions of rotation and the motor brakes without shaft axial sliding. Brake torque can be set loosening or tightening the adjustable springs (78) where available or in the presence of fixed springs, removing the central springs or replacing the springs with ones of another type. Never set the brake torque to a higher value than the one indicated on the motor nameplate. BM series motors are fitted as standard with a hexagonal hole on the shaft at non drive end to allow manual rotation. On request BM series motors can be provided with brake release return lever located on the motor side.
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- PaperOne Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
Daftar Harga kertas hvs warna warni Terbaru January 2026
| Carla Craft Kertas HVS Warna Warni (Kertas Fotocopy) | Rp31.900 |
| Senator Kunci Torsi 1/4 inch | Rp999.900 |
| Arcadia Tempat Sampah Pedal | Rp119.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| Snap-on Drive Newton Meter Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/2inch | Rp15.999.900 |
| Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy) | Rp37.900 |
| 3M Post-It Sticky Notes Seri 654 | Rp10.900 |
| Carla Craft Craft Punch CP-1 | Rp40.900 |
| RYU Bor Obeng Tanpa Kabel | Rp219.900 |
| TRG Kertas Concorde A4 90gsm | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1pP105180061-1.jpg)




/1mP107805058-5.jpg)









/0jP105965019-1.jpg)

/P102250590-1.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)
/5aP107822190-6.jpg)